Gewinde-Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital M10

Artikel-Nr.: 486516 M10
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 44,60 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 17,55 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 13
  • Gewindeart: M
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13
Lehrenart Ausschusslehre
Gewindeart M
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gewinde M10
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486516 M10
EAN / GTIN 4046122621101

Beschreibung

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 2-10, Messhülse Nr. 486512 Gr. 2-10 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr, M2 bis M10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb