• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bankstein 25 x 10 x 150 mm SD33A 120 HH7P VB3

Artikel-Nr.: 486453
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486453
EAN / GTIN 9003174864530
Herstellernummer 486453

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

Merkmal:

  • Form: 90B BANKSTEIN
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD33A 120 HH7P VB3
  • Abmessung (B x C x L): 25 x 10 x 150 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 150 mm
  • Korngröße: 120
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
  • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb