Grenz-Lehrring NPT, Gewinde: 1/8Zoll

Artikel-Nr.: 486405 1/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 56,20 € /Stk.
  • 62,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: NPT

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ANSI / ASME B 1.20.1
Lehrenart Ausschusslehre; Gutlehre
Gewindeart NPT
Gewinde 1/8 NPT
Gewinde-⌀ 10,29 mm
Gänge pro Zoll 27
Produktart Gewinde-Grenz-Lehrring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 486405 1/8
EAN / GTIN 2050001691361

Beschreibung

Ausführung:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kegel 1 : 16. Für Gewinde mit Dichtmittel.

Norm:

ANSI / ASME B 1.20.1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb