• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke High Vis Orange/Marineblau L

Artikel-Nr.: 486218115389L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe orange / marineblau
    Unisex-Größe L
    Produktart Winterjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 486218115389L
    EAN / GTIN 7330509370902
    Herstellernummer 486218115389L
    L-Nummer L00980 3114

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Fleecegefütterter Kragen

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Knopf
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Innentasche mit Klettverschluss
    Gefütterte Einstecktaschen

    Innenfutter
    Steppfutter

    Funktionalität
    Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • High-Vis Winterjacke mit Steppfutter aus haltbarem, wasser- und schmutzabweisendem Außenmaterial
    • Die Jacke kann im unteren Bereich angepasst werden und ist am Rücken erweitert, um den Rücken auch bei Bewegung vor Kälte zu schützen
    • Auf dem Arm, auf der Brust und am Rücken sind Flächen zur Veredelung vorhanden
    • Die Jacke ist High Vis und Kälte EN-zertifiziert und eine wirklich gute Allround Winter High Vis Jacke

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2 S-L, Klasse 3 XL->
    • Zertifizierungsgruppe B S - L
    • EN 342 zusammen mit Art. 1862

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb