• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke High Vis Gelb/Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: 4862181133894XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb / marineblau
Unisex-Größe 4XL
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4862181133894XL
EAN / GTIN 7330509370759
Herstellernummer 4862181133894XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Fleecegefütterter Kragen

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Knopf
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentasche mit Klettverschluss
Gefütterte Einstecktaschen

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • High-Vis Winterjacke mit Steppfutter aus haltbarem, wasser- und schmutzabweisendem Außenmaterial
  • Die Jacke kann im unteren Bereich angepasst werden und ist am Rücken erweitert, um den Rücken auch bei Bewegung vor Kälte zu schützen
  • Auf dem Arm, auf der Brust und am Rücken sind Flächen zur Veredelung vorhanden
  • Die Jacke ist High Vis und Kälte EN-zertifiziert und eine wirklich gute Allround Winter High Vis Jacke

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2 S-L, Klasse 3 XL->
  • Zertifizierungsgruppe B S - L
  • EN 342 zusammen mit Art. 1862

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb