• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 81.00-89.00-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: 4856851
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4856851
EAN / GTIN 7291075450699
Herstellernummer 4856851
L-Nummer L24020 536

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 71 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-024
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 89 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 81 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb