• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Schraubendreher 3K DRALL T7 L.50mm

Artikel-Nr.: 48560007
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48560007
EAN / GTIN 4018754123193
Herstellernummer 48560007
L-Nummer L60010 1579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 50 mm
  • L2: 145 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T7
  • Gewicht: 37 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb