• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPHT 070408R-HF-P IC908 Präzisions-Außenwendeschneidplatten für DSD-EF-FB- / DDD-EF-FB- / DSD-IF-FB-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4852456
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4852456
EAN / GTIN 7291075345384
Herstellernummer 4852456
L-Nummer L24250 98

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 10 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 10 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen