• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneidedraht ∙ Vierkant

Artikel-Nr.: 4852-6
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
Produktart Scheibenschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4852-6
EAN / GTIN 4000896129485
Herstellernummer 4852-6
L-Nummer L60140 715

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Austrennen von geklebten Fahrzeugscheiben
  • Selbstschließende Sicherheits-Zuggriffe halten den Säge- oder Schneidedraht zuverlässig fest
  • Rolle Vierkant Schneidedraht 0,6 x 0,6 mm, 22 Meter
  • Vierkant-Schneidedraht zum schnellen und einfachen Durchtrennen der gebräuchlichsten Kleberaupen
  • Sägedraht aus drei vermessingten Stahldrähten gedreht, für breite oder harte Kleberaupen
  • Robuster Drahtstarter aus Federstahl mit großem T-Griff zum Durchstechen des Drahtes
  • Gegenhalter mit langem Schaft und stabilem M4-Gewinde sichert den Halt des Schneidedrahtes vom Innenraum aus
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb