• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 0.500-95-25D-06 Gundrills mit Wendeschneidplatten mit 2 spaltenden Schneidkanten und Abstreifer für hohe Bohrungsoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 4851612
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4851612
EAN / GTIN 7291075400939
Herstellernummer 4851612
L-Nummer L24020 351

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nutzlänge (LU) 12.87″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Funktionslänge (LF): 14.016″
  • L/D Bereich: 25xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LOGT 06
  • Schaftlänge (LS): 2.03″
  • Nutzlänge (LU): 12.87″

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb