• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDH-16.50 MKT Bohrköpfe mit dreieckigen Einsätzen mit 3 spanspaltenden Schneidkanten und einem Wischer für hohe Lochoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 4851522
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4851522
EAN / GTIN 7291075436181
Herstellernummer 4851522
L-Nummer L24020 446

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16.5 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb