• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winterjacke High Vis Gelb/Schwarz L

Artikel-Nr.: 485118113399L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / schwarz
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 485118113399L
EAN / GTIN 7330509306949
Herstellernummer 485118113399L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Fleecegefütterter Kragen
Balg am Rücken

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Ärmelbündchen mit Gummizug

Taschen
Brusttaschen mit Balg und Patte
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss und eine mit Klettverschluss
Stifttasche
Ärmeltasche mit Stifttasche
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Innenfutter
Steppfutter

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflexpaspel

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Sorgen Sie dafür, dass Sie gesehen werden
  • Unser Angebot an Warnschutzkleidung bietet fortschrittlichen persönlichen Schutz
  • Sie bietet die gewohnte Funktionalität und den üblichen Arbeitskomfort und sorgt gleichzeitig dafür, dass Sie gesehen werden
  • Diese Jacke verfügt über viele intelligente Taschenlösungen an den Ärmeln, auf der Brust und auf der Innenseite
  • Außerdem können Sie z
  • B
  • die Taillenweite, die Ärmelzugbänder und die Rückenfalte einstellen, um den Tragekomfort zu optimieren
  • Zertifiziert nach EN 471 Klasse 2, für Kleidung mit hoher Sichtbarkeit
  • EN 342 Schutz gegen Kälte

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe B
  • EN 342 zusammen mit Art. 1883 oder 1885

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb