• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatisch verstellbare Zange 45 mm

Artikel-Nr.: 485.23
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 485.23
    EAN / GTIN 3148511788974
    Herstellernummer 485.23
    L-Nummer L60130 2617

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Automatische Einstellung der Spannweite mit einer einzigen Hand beim Greifen eines Werkstücks
    • Spannweite 45 mm
    • brüniert, Schenkel mit PVC-Überzug

    Merkmal:

    • A [mm]: 40
    • B [mm]: 40
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 10
    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 230
    • L1 [mm]: 57
    • Gewicht in Gramm: 380

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb