• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 0.562-25D-I1-07 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4849677
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4849677
    EAN / GTIN 7291075355314
    Herstellernummer 4849677
    L-Nummer L24020 338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.562″ ,Gesamtlänge (OAL) 18.469″ ,Nutzlänge (LU) 14.843″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.562″
    • Nenndurchmesser: 0.562″
    • Funktionslänge (LF): 16.18″
    • L/D Bereich: 25xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 07..
    • Gesamtlänge (OAL): 18.469″
    • Schaftlänge (LS): 2.21″
    • Nutzlänge (LU): 14.843″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb