• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzwellennutenlehre, Typ: G

Artikel-Nr.: 484409 G
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Nennmaß 26 mm - 30 mm
Qualität 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Grenzwellennutlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484409 G
EAN / GTIN 2050002077683

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
Grenzwellennutenlehre mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484409 Gr. 15,8 M6 oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. 484409 Gr. 41,04 +0,01/-0,02.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

Hinweis:

Gewünschte Toleranzklasse definieren. Bei Bestellung Toleranzfeldlage (A– ZC) und Grundtoleranzgrad (7– 13) oder zahlenmäßige Toleranz angeben. Lehren für Grundtoleranzgrad 6 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb