• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSTR-IC 124.00-134.99 Einzelrohr-Dreifachbohrer mit innerem Einzelstartgewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (100-306mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841360
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841360
    EAN / GTIN 7291075467208
    Herstellernummer 4841360
    L-Nummer L24020 347

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 114 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-O28
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 134.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 124 mm
    • Funktionslänge (LF) 149 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb