• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDC-EC 87.00-99.99 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Senker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841330
    EAN / GTIN 7291075466898
    Herstellernummer 4841330
    L-Nummer L24020 312

    Beschreibung

    Beschreibung:

    DDC-EC 87.00-99.99

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 99.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 87 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 10.4 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 96 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Funktionslänge (LF) 180 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb