• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDC-EA 28.71-31.00 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (25-40mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841315
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841315
EAN / GTIN 7291075466751
Herstellernummer 4841315
L-Nummer L24020 287

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EA 28.71-31.00

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 31 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28.71 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 28 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 75.5 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb