• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 30.00-31.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: 4841142
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841142
EAN / GTIN 7291075344882
Herstellernummer 4841142
L-Nummer L24020 232

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 78 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-012
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 31.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 78 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen