• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 203/15, 87 mm 58Z Metall

Artikel-Nr.: 48404345
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48404345
EAN / GTIN 045242569113
Herstellernummer 48404345
L-Nummer L00800 2432

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise Zahngeometrie für optimale Schnittleistung
  • Hochwertige Hartmetall- und Cermet-Zähne für überragende Standzeit
  • Vollständig gehärtetes und vorgespanntes Stammblatt für präzise Schnitte
  • Tiefer Zahngrund für eine schnelle und vollständige Spanabfuhr
  • Innen liegende, harzgefüllte Dehnungsschlitze minimieren die Geräusch- und Vibrationsentwicklung
  • Saubere, gratfreie, trockene Schnitte reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand
  • Geringe Wärmeentwicklung - der Werkstoff kann direkt nach dem Schnitt weiterverarbeitet werden
  • Schnellere Schnitte als herkömmliche Trennmethoden
  • Kostengünstigere Alternative zu Trennscheiben
  • Reduziert die Geräuschentwicklung
  • Reduziert die Vibrationen
  • Sichere Anwendung: kalter Schnitt - kein Funkenflug, kein Kühlmittel

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 58
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 5/8˝
  • Durchmesser des Sägeblattes: 203
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB P Alu 203x5/8x2.4x58
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 203
  • Zähnezahl: 58

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb