• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 165/15, 87 mm 48Z Metall

Artikel-Nr.: 48404220
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48404220
EAN / GTIN 045242569069
Herstellernummer 48404220
L-Nummer L00800 1775

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise Zahngeometrie für optimale Schnittleistung
  • Hochwertige Hartmetall- und Cermet-Zähne für überragende Standzeit
  • Vollständig gehärtetes und vorgespanntes Stammblatt für präzise Schnitte
  • Tiefer Zahngrund für eine schnelle und vollständige Spanabfuhr
  • Innen liegende, harzgefüllte Dehnungsschlitze minimieren die Geräusch- und Vibrationsentwicklung
  • Saubere, gratfreie, trockene Schnitte reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand
  • Geringe Wärmeentwicklung - der Werkstoff kann direkt nach dem Schnitt weiterverarbeitet werden
  • Schnellere Schnitte als herkömmliche Trennmethoden
  • Kostengünstigere Alternative zu Trennscheiben
  • Reduziert die Geräuschentwicklung
  • Reduziert die Vibrationen
  • Sichere Anwendung: kalter Schnitt - kein Funkenflug, kein Kühlmittel

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 48
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 5/8˝
  • Durchmesser des Sägeblattes: 165
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB P M 165x5/8x1.6x48
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 165
  • Zähnezahl: 48

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb