• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägeblatt 135x20x1.6x30-1 teil Metall

Artikel-Nr.: 48404070
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
Blatt-⌀ D 135 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Metall
Anzahl Zähne 30
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48404070
EAN / GTIN 045242233786
Herstellernummer 48404070
L-Nummer L00800 215

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzise Zahngeometrie für optimale Schnittleistung
  • Hochwertige Hartmetall- und Cermet-Zähne für überragende Standzeit
  • Vollständig gehärtetes und vorgespanntes Stammblatt für präzise Schnitte
  • Tiefer Zahngrund für eine schnelle und vollständige Spanabfuhr
  • Innen liegende, harzgefüllte Dehnungsschlitze minimieren die Geräusch- und Vibrationsentwicklung
  • Saubere, gratfreie, trockene Schnitte reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand
  • Geringe Wärmeentwicklung - der Werkstoff kann direkt nach dem Schnitt weiterverarbeitet werden
  • Schnellere Schnitte als herkömmliche Trennmethoden
  • Kostengünstigere Alternative zu Trennscheiben
  • Reduziert die Geräuschentwicklung
  • Reduziert die Vibrationen
  • Sichere Anwendung: kalter Schnitt - kein Funkenflug, kein Kühlmittel

Merkmal:

  • Anzahl der Zähne: 30
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 20
  • Durchmesser des Sägeblattes: 135
  • Inhalt: Ideal zum Schneiden von Blechen, Winkelprofilen, Rohren und Sandwichmaterialien.
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: CSB P M 135 x 20 x 1.6 x 30 - 1pc
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 135
  • Zähnezahl: 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb