Grenzlehrdorn Gutchrom H7 29 mm

Artikel-Nr.: 484040 29

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 15,55 € /Stk.
  • 20,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
Nennmaß 29 mm
Qualität 7
Toleranzfeld H
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484040 29
EAN / GTIN 2050001955395

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Gutseite mit Hartchrom-Messflächen. Dadurch ca. 8fach höhere Standzeit.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb