• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gut-Lehrring F

Artikel-Nr.: 484037 F
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 22,70 € /Stk.
  • 29,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2250-G
Nennmaß 25 mm - 31,999 mm
Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranzfeld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Werkstoff Lehrenstahl
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484037 F
EAN / GTIN 4067263129813

Beschreibung

Ausführung:

Aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Ringe mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484037 5,56 h6 oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484037 28 + 0,01 / -0,02.
Mit Abnutzungsaufmaß.

Verwendung:

Glatte Ringe zur Lehrung des Außendurchmessers.

Norm:

Nach DIN 2250-G.

Hinweis:

Bei Bestellung genauen Nennmaß-⌀ mit Toileranzfeld (a-zc) und Qualität (6-13) oder zahlenmäßige Toleranz (±) angeben. Lehren für Grundtoleranzgrad 5 und feinere Toleranzen auf Anfrage möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb