• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellring mit Zwischenmaß H

Artikel-Nr.: 484035 H

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 41,60 € /Stk.
  • 27,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2250 C
Nennmaß 50,001 mm - 59,999 mm
Herstelltoleranz der Bohrung JS4
Qualität 4
Toleranzfeld JS
Werkstoff Lehrenstahl
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484035 H
EAN / GTIN 4045197212481

Beschreibung

Ausführung:

Einstellringe (Kontrollringe) aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Die Einstellringe sind mit dem Istmaß beschriftet. Herstelltoleranz für die Bohrung ist JS4.

Norm:

Nach DIN 2250 C.

Hinweis:

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499
Typ B = 3,501 – 14,999
Typ C = 15,001 – 19,999
Typ D = 20,001 – 24,999
Typ E = 25,001 – 31,999
Typ F = 32,001 – 39,999
Typ G = 40,001 – 49,999
Typ H = 50,001 – 59,999
Typ I = 60,001 – 69,999
Typ J = 70,001 – 79,999
Typ K = 80,001 – 89,999
Typ L = 90,001 – 99,999
Bitte genauen Nennmaß-⌀ angeben.
Zwischenmaßringe sind nur Einstellringe mit Kommamaßen!
Glatte (Gerade) ⌀ siehe Nr. 484030 oder auf Anfrage.
Bestellbeispiel ⌀ 10,002: Nr. 484035 B 10,002.

Keramikeinstellringe mit vollem Millimetermaß auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb