• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abnahmelehren mit zahlenmäßiger Toleranz ohne Abnutzungsaufmaß A

Artikel-Nr.: 484028 A

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,60 € /Stk.
  • 12,30 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Lehrenart Abnahmelehre
    Nennmaß 2,000 mm - 2,999 mm
    Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Toleranzwert -0,3 - 0,6
    Produktart Grenzlehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 484028 A
    EAN / GTIN 2050001952677

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
    Abnahmelehren werden ohne Abnutzungszuschlag an der Gutseite gefertigt.
    Abnahmelehre mit zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

    Hinweis:

    • Bitte genauen Nennmaß-⌀ mit Toleranzfeld (A-ZC) und Qualität (6−13) oder zahlenmäßige Toleranz (±) angeben.
    • Zwischenmaß Lehrdorne sind nur Grenzlehrdorne mit Kommamaßen!

    Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

    Typ A = 2 – 2,999
    Typ B = 3 – 10
    Typ C = 10,001 – 14
    Typ D = 14,001 – 18
    Typ E = 18,001 – 24
    Typ F = 24,001 – 30
    Typ G = 30,001 – 40
    Typ H = 40,001 – 50
    Typ I = 50,001 – 60
    Typ J = 60,001 – 90
    Typ K = 90,001 – 99,999

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb