{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
Lehrenart | Gutlehre; Ausschusslehre | |
Nennmaß | 90,001 mm - 99,999 mm | |
Qualität | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Toleranzfeld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Toleranzwert | -2,7 - 5,4 | |
Produktart | Grenzlehrdorn |
Artikelnummer | 484026 K |