• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzlehrdorn mit Zwischenmaß mit Abnutzungsaufmaß, Typ: J

Artikel-Nr.: 484025 J

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 32,10 € /Stk.
  • 24,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
Nennmaß 60,001 mm - 90,000 mm
Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484025 J
EAN / GTIN 4045197211866

Beschreibung

Ausführung:

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Grenzlehrdorne mit Zwischenmaß und ISO-Passung z.B. Nr. 484025 2,37 H6 oder zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999
  • Bitte genauen Nennmaß-⌀ mit Toleranzfeld (A-ZC) und Qualität (6−13) oder zahlenmäßige Toleranz (±) angeben.
  • Zwischenmaß Lehrdorne sind nur Grenzlehrdorne mit Kommamaßen!
  • Glatte (gerade) ⌀ mit ISO-Passung siehe Nr. 484000; 484020; 484040 oder auf Anfrage.
  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb