• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher 3K DRALL Gr. PZ1 L.80mm

Artikel-Nr.: 48401001
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48401001
EAN / GTIN 4018754123148
Herstellernummer 48401001
L-Nummer L60010 2106

Beschreibung

Beschreibung:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 80 mm
  • L2: 175 mm
  • Abtriebsprofil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Größe Abtriebsprofil: PZ1
  • Gewicht: 33 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb