Grenzlehrdorn H7, Nennmaß-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 484000 40

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 21,40 € /Stk.
  • 16,15 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7150-2; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Gutlehre; Ausschusslehre
Nennmaß 40 mm
Qualität 7
Toleranzfeld H
Produktart Grenzlehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484000 40
EAN / GTIN 4045197211040

Beschreibung

Ausführung:

Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt.
Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Grenzlehrdorne mit Toleranzklasse H7.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.

Hinweis:

  • Weitere Zwischengrößen auf Anfrage oder einfach bestellbar unter www.hoffmann-goup.com z.B. Nr. 484000 Gr. 82.
  • Abnahmelehren (ohne Abnutzungsaufmaß) siehe Nr. 484027.
  • Lehren mit Zwischenmaßen und alle ⌀ mit zahlenmäßiger Toleranz siehe Nr. 484025.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb