• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrdorn mit Griff Genauigkeit ±0,5 µm 4

Artikel-Nr.: 483950 4

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,99 € /Stk.
  • 17,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,5 µm
Toleranzklasse 1
Nennmaß 0,50 mm - 0,99 mm
Steigung 0,01 mm
Produktart Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483950 4
EAN / GTIN 2050000963278

Beschreibung

Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift. ⌀-Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit ⌀-Beschriftung.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 0,24.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb