• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelprüfstift Toleranzklasse 1, Typ: 11

Artikel-Nr.: 483940 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,99 € /Stk.
  • 17,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Toleranzklasse 1
Nennmaß 14 mm - 15,99 mm
Steigung 0,01 mm
Prüflänge 60 mm
Härte 60 ±2 HRC
Werkstoff legierter Werkzeugstahl
Gesamtlänge 95 mm
Produktart Prüfstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483940 11
EAN / GTIN 2050002076686
Hersteller Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ±2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläppt. Griff: ⌀-Angabe eingraviert.

Hinweis:

Bei Bestellung den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, 0,35.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb