Prüfstifthalter zweifarbig 3

Artikel-Nr.: 483935 3
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 4,51 mm - 6,99 mm
Halterlänge 76 mm
Produktart Prüfstifthalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483935 3
EAN / GTIN 2050001864710

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifthalter aus Druckguss mit Klemmschraube. Zur Aufnahme zweier innerhalb eines Toleranzfeldes liegender Prüfstifte.
Gut- und Ausschussseiten farblich klar mit grüner und roter Markierung gekennzeichnet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb