Prüfstifthalter 4

Artikel-Nr.: 483930 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 7 mm - 9,5 mm
Halterlänge 84 mm
Werkstoff Druckguss
Produktart Prüfstifthalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483930 4
EAN / GTIN 2050001048776

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifthalter aus Druckguss mit Klemmschraube. Zur Aufnahme zweier innerhalb eines Toleranzfeldes liegender Prüfstifte.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb