• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzel Prüfstift Keramik Toleranzklasse 1 4

Artikel-Nr.: 483925 4

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,29 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 2269

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Toleranzklasse 1
Nennmaß 6,00 mm - 9,99 mm
Steigung 0,01 mm
Messstiftlänge 40 mm
Werkstoff Industriekeramik (Zirconiumoxid ZrO2)
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483925 4
EAN / GTIN 2050001941022

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2). Entschärfung beider Seiten durch Kantenbruch. Ab ⌀ 5,01 mm an Stirnfläche maßlich gekennzeichnet.
Toleranzklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.

Vorteil:

  • Doppelt so hart wie Lehrenstahl.
  • Geringste Wärmeausdehnung.
  • Rost- und säurebeständig.
  • Entfetten vor dem Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach dem Gebrauch entfällt.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483925 Gr. 3 4,35.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb