• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelprüfstift Hartmetall Toleranzklasse 1 1

Artikel-Nr.: 483916 1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,99 € /Stk.
  • 17,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Nennmaß 0,50 mm - 0,99 mm
Steigung 0,01 mm
Messstiftlänge 40 mm
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483916 1
EAN / GTIN 2050001940957

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus Hartmetall. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ⌀ 5,01 maßlich gekennzeichnet.

Vorteil:

  • Doppelt so hart wie Lehrenstahl
  • Korrosionsbeständig

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ angeben, z.B. Nr. 483916 Gr. 3 4,35.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb