• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelprüfstift Toleranzklasse 2 4

Artikel-Nr.: 483910 4

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,99 € /Stk.
  • 17,80 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2269
Toleranzklasse 2
Nennmaß 6,00 mm - 9,99 mm
Steigung 0,01 mm
Härte 60 ±2 HRC
Messstiftlänge 70 mm
Werkstoff Lehrenstahl
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 483910 4
EAN / GTIN 2050001048936

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ±2 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ⌀ 1,5 mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm − 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.
Toleranzklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.

Verwendung:

Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483900 Gr. 5 10,08 bzw. 483920 Gr. 5 10,082.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb