• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-BandSägeblatt 898.52x8/10 -3 teile

Artikel-Nr.: 48390609
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48390609
EAN / GTIN 045242536412
Herstellernummer 48390609
L-Nummer L01490 19
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Varioverzahnte Bi-Metall Bandsägeblätter mit Matrix II HSS-Stahl und 8 % Kobaltanteil übertreffen die Standzeit herkömmlicher Sägeblätter um bis zu 3x und müssene entsprechend später ausgetauscht werden
  • Präzisionsfertigte Zähne für schnellere, saubere Schnitte
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Bandsägen: mehr Schnitte je Akkuladung
  • Ideal für Schnitte in Winkelstahl, verzinkten Rohren und härterem Stahl wie z.B
  • Gusseisen oder Edelstahl

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: Premium 898.52 mm x 8/10 Tpi - 3 pcs
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb