Prüfstift-Satz im Holzkasten Toleranzklasse 1 0,5-1

Artikel-Nr.: 483820 0,5-1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 193,00 € /Stk.
  • 570,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2269
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 2269
    Nennmaßbereich 0,5 mm - 1 mm
    Toleranzklasse 1
    Steigung 0,01 mm
    Härte 60 ± 2 HRC
    Werkstoff Lehrenstahl
    Anzahl Prüfstifte 51
    Verpackung stabile Box
    Produktart Prüfstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 483820 0,5-1
    EAN / GTIN 2050001957009

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ±2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm ⌀ sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis ⌀ 0,99 mm, darüber 70 mm.
    Toleranzklasse 1: Stift-⌀ ±0,001 mm.
    1 Holzkasten.

    Verwendung:

    Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb