Ausführung:
Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²
Details
Ausweistasche versenkbar
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare Kapuze im Kragen einrollbar
Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Taschen
Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleecefutter
Handytasche innen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Innenfutter
Meshfutter
Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Lüftung an der Passe
Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflektierende Details an der Kapuze
Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff
Beschreibung:
- Eine leichte, wind- und wasserdichte Funktionsjacke mit verklebten Nähten
- Mesh-gefüttert mit Kordelzug an der Taille und im unteren Teil der Jacke
- Die Jacke hat einen hohen Kragen mit durchgehendem Reißverschluss für einen bequemen Schutz
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-XS Klasse 2, S-XXL Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 343 - Schutzkleidung bei schlechtem Wetter
Norm:
- Zertifizierungsgruppe C ->M
- EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
- EN 343, Klasse 4,4