• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Funktionsjacke High Vis Gelb/Marineblau 5XL

Artikel-Nr.: 4837197733895XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe 5XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4837197733895XL
EAN / GTIN 7330509287064
Herstellernummer 4837197733895XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare Kapuze im Kragen einrollbar

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleecefutter
Handytasche innen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Innenfutter
Meshfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Lüftung an der Passe

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflektierende Details an der Kapuze

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine leichte, wind- und wasserdichte Funktionsjacke mit verklebten Nähten
  • Mesh-gefüttert mit Kordelzug an der Taille und im unteren Teil der Jacke
  • Die Jacke hat einen hohen Kragen mit durchgehendem Reißverschluss für einen bequemen Schutz
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS-XS Klasse 2, S-XXL Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 343 - Schutzkleidung bei schlechtem Wetter

Norm:

  • Zertifizierungsgruppe C ->M
  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 343, Klasse 4,4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb