• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winterjacke High Vis Gelb/Marineblau L

Artikel-Nr.: 482819003389L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 482819003389L
EAN / GTIN 7330509239520
Herstellernummer 482819003389L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Abnehmbare und verstellbare Kapuze (separat erhältlich, Art Nr. 2165, 2166)

Taschen
Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
Innentasche mit Klettverschluss
Handytasche innen
Ärmeltasche mit Stifttasche
Brusttaschen mit Reißverschluss

Innenfutter
Steppfutter im Arm, Faserpelzfutter im Kragen, Faserpelzfutter im Rumpfbereich

Funktionalität
Dauerhaft wasserabweisendes Material

Abschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Verstellbarer Bund mit Knopf

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Die Wahl der Arbeitskleidung ist bei der Arbeit in rauer Umgebung sehr wichtig
  • Wählen Sie deswegen eine funktionelle High Vis Jacke mit fluoreszierenden Farben und Reflektoren aus
  • Die Jacke hat ein aufgesetztes Futter, das den Körper warm hält und den ganzen Tag bequem zu tragen ist
  • Gefütterte Doppeltasche und Reißverschluss im Rückenfutter für den besten Komfort
  • Zertifiziert nach EN 471 / EN ISO 20471 Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit
  • EN 342, Schutz bei kalter Umgebung

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 342 zusammen mit Art. 1883 oder 1885

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb