• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winterjacke High Vis Orange/Marineblau L

Artikel-Nr.: 482719775389L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe orange / marineblau
Unisex-Größe L
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 482719775389L
EAN / GTIN 7330509239391
Herstellernummer 482719775389L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Fleecegefütterter Kragen
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Abnehmbare und verstellbare Kapuze (separat erhältlich, Art Nr. 2165, 2166)

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Knopf
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
Innentasche mit Klettverschluss
Handytasche innen
Ärmeltasche mit Stifttasche
Brusttaschen mit Reißverschluss

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine High Vis Jacke, die mit ihrer wasserdichten Oberfläche Wind und Nässe fernhält
  • Die Jacke hat ein gestepptes Futter und einen praktischen Reißverschluss im Futter am Rücken
  • Die Jacke wurde so designed, dass Sie aus allen Richtungen sichtbar sind mit Reflexstreifen überall, sogar an den Schultern, damit Sie auch sichtbar sind, wenn Sie sich bücken
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XXS Klasse 2 XS-XXXL Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit
  • EN 342 Schutzkleidung gegen Kälte

Norm:

  • EN ISO 20471 Klasse 2 XXS, Klasse 3 XS->
  • Zertifizierungsgruppe C ->XS
  • EN 343, Klasse 3.1
  • EN 342 zusammen mit Art. 1883 oder 1885

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb