• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stemmeisen-Set 4-teilig

Artikel-Nr.: 48229214
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennstemmer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48229214
    EAN / GTIN 045242508099
    Herstellernummer 48229214
    L-Nummer L00800 3558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ergonomischer Schaft für zusätzliche Stabilität
    • Metallkern für lange Standzeit
    • Schlagkappe für den Einsatz eines Hammers
    • Trilobular Komfortgriff - ergonomisch in verschiedenen Richtungen für besseren Grip
    • Schäfte aus Chrom für erhöhte Langlebigkeit
    • Gekrümmtes Klauendesign verringert Beschädigungen beim Nagelziehen

    Merkmal:

    • Inhalt: 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm
    • Packungsinhalt: 4
    • Produktvariante: PRY BAR SET - 4pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb