• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4 Stecksschlüssel

Artikel-Nr.: 48229014
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48229014
EAN / GTIN 045242513017
Herstellernummer 48229014
L-Nummer L00800 3735

Beschreibung

Beschreibung:

  • 90-Zahn-Design, 4° Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • Schlanker Profilkopf mit bündigem Richtungsknopf für leichteren Zugang

Merkmal:

  • Länge [mm]: 152
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 1/4 Drive Ratchet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb