• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschlüssel 150 mm

Artikel-Nr.: 48227406
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48227406
EAN / GTIN 045242356225
Herstellernummer 48227406
L-Nummer L00800 3683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rändelschraube zum präzisen und stufenlosen Einstellen der Schlüsselweite
  • Verchromt für hohen Korrosionsschutz und längere Lebensdauer
  • Ergonomisch gerundeter Handgriff für hohen Anwenderkomfort und geringeren Druck auf die Handinnenflächen
  • Kompaktes Design ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Parallel geführte Backen für geringere Gefahr, abzurutschen oder Werkstückoberflächen zu beschädigen
  • Lasergravierte Markierung der Schlüsselweiten in inch und mm für präzises Einstellen
  • 8˝ Rollgabelschlüssel (48227508) mit extrabreiten Backen 38 mm für höhere Spannweite in beengten Platzverhältnissen
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 186
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 150 mm Adjustable Wrench - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb