• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standhahnmutternschlüssel 10-32 mm

Artikel-Nr.: 48227001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Installationsschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48227001
    EAN / GTIN 045242366170
    Herstellernummer 48227001
    L-Nummer L00800 3845

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratschen-kompatibles Design: passend für 3/8˝ Ratsche
    • Ermöglicht hohes Loslösemoment zum Lösen festsitzender Muttern
    • Knaufgriff für zusätzlichen Anwenderkomfort
    • Leicht zu justierender Handgriff

    Merkmal:

    • max. Spannweite: 32
    • min. Spannweite: 10
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Basin wrench compact - 1 pc
    • Spannweite [mm]: 10 - 32

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb