• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vornschneider 180 mm

Artikel-Nr.: 48226407
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flachzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48226407
    EAN / GTIN 045242356096
    Herstellernummer 48226407
    L-Nummer L00800 3589

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eisenkarbid-Schneiden für lange Lebensdauer
    • Komfortgriffe, komfortabler als tauchisolierte Griffe, weil sie sich nicht ablösen
    • Glatter Zangenkopf zum Schutz des Werkstücks bei Nagelzieh-/Hebelanwendungen
    • Geschmiedetes Design für längere Lebensdauer
    • Schwarze Oxidbeschichtung für hohen Korrosionsschutz

    Merkmal:

    • Länge [mm]: 180
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Nipping pliers 180 mm - 1 pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb