• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Massband Fiberglas LTF30-100 - 1 teil

Artikel-Nr.: 48225330
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48225330
EAN / GTIN 045242527731
Herstellernummer 48225330
L-Nummer L00800 3715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes Fiberglasband
  • Schnelles Aufwickeln durch 3:1-Übertragung für bis zu 10x längere Haltbarkeit des Planetengetriebes
  • GRIME GUARD Schmutzabstreifer hält das Band sauber und frei von abrasivem Material
  • Beidseitige Skalierung mit metrischer Skala auf der oberen und in Zoll auf der unteren Bandseite

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: LTF30-100
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb