• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rahmenbandmaß 100m/300 ft

Artikel-Nr.: 48225211
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48225211
EAN / GTIN 045242486076
Herstellernummer 48225211
L-Nummer L00800 3687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlband mit Nylonüberzug (extra dicke Nylon-Schutzschicht) für lange Lebensdauer
  • Überragende Genauigkeit durch 50 % geringere Dehnung verglichen mit Fiberglas-Bandmaßen
  • Sehr langlebiges Design: verstärkter Metallhandgriff
  • Schnelleres Aufwickeln durch 3:1-Übertragung für bis zu 10x längere Haltbarkeit des Planetengetriebes
  • GRIME GUARD Schmutzabstreifer hält das Band sauber
  • Genauigkeitsklasse II
  • Beidseitige Skalierung mit metrischer Skala auf der oberen und in Zoll auf der unteren Bandseite

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Open Reel - 100m/330ft
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb